ABB SPA - ABBEA1619 PIASTRA DI FONDO 1600X800MM (HXL) - EA1619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1474 mm
Breite - 691 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015646725479
Artikelnummer
ABBEA1619
Herstellernummer
EA1619
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1474 mm
Breite:
691 mm
Lochung:
nein
PIASTRA DI FONDO 1600X800MM (HXL) PER ARMADI


