Startseite

ABB SPA - ABBEA1560 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1400X600MM(HXL) - EA1560

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA1560 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1400X600MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1400 mm

  • Breite - 603 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646832764

Artikelnummer

ABBEA1560

Herstellernummer

EA1560

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1400 mm

Breite:

603 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Codice Ordine: EA1560 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di fondo maggiorate

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie