ABB SPA - ABBEA1512 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1400X1200MM(HXL) - EA1512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1400 mm
Breite - 901 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646832788
Artikelnummer
ABBEA1512
Herstellernummer
EA1512
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1400 mm
Breite:
901 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo per armadi ABB tipo/modello PIAST.FONDO MAGG BINARI 1400X1200MM(HXL)


