Startseite

ABB SPA - ABBEA1480 PIASTRA DI FONDO 1400X800MM (HXL) - EA1480

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA1480 PIASTRA DI FONDO 1400X800MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1274 mm

  • Breite - 691 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646725431

Artikelnummer

ABBEA1480

Herstellernummer

EA1480

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1274 mm

Breite:

691 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Codice Ordine: EA1480 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di montaggio standard

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie