ABB SPA - ABBEA1412 PIASTRA DI FONDO 1400X1200MM (HXL) - EA1412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1274 mm
Breite - 1091 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646725455
Artikelnummer
ABBEA1412
Herstellernummer
EA1412
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1274 mm
Breite:
1091 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Codice Ordine: EA1412 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di montaggio standard
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


