ABB SPA - ABBEA 685 6 Zeitrelais - EA 685 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...48 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614350696
Artikelnummer
ABBEA 685 6
Herstellernummer
EA 685 6
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...48 V
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Nennstrom:
6 A
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Breite:
17.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
63 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
70 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


