Startseite

ABB SPA - ABBEA 683 1 Zeitrelais - EA 683 1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...360000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...48 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614350672

Artikelnummer

ABBEA 683 1

Herstellernummer

EA 683 1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...48 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Nennstrom:

6 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

63 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

70 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Relè temporizzato ABB tipo/modello E234CT-VWD RELE TEMPORIZZATORE IMPULSI