Startseite

ABB SPA - ABBEA 516 3 Treppenlichtzeitschalter - EA 516 3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...240 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 1...7 min

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779548243

Artikelnummer

ABBEA 516 3

Herstellernummer

EA 516 3

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

1...7 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

59 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Steuerspannung 2:

207...250 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

230...240 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1300 VA

Codice Ordine: EA 516 3 - Interruttore luce-scale elettronici ed elettromeccanici

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie