Startseite

ABB SPA - ABBDWTL1 DWTL1 INT. ORARIO SETT. CREPUSCOLARE DIG - DWTL1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542224914

Artikelnummer

ABBDWTL1

Herstellernummer

DWTL1

Hersteller

ABB

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

400

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0.01 s

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

500 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Digital time and twilight switch, weekly and astro programming, one channel. Include DWS

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie