Startseite

ABB SPA - ABBCYLG-70B.30 GUAINA P.MEDIO DN070 PA6 BK - CYLG-70B.30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 80 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 80 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7630030223778

Artikelnummer

ABBCYLG-70B.30

Herstellernummer

CYLG-70B.30

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

80 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

80 mm

Innendurchmesser:

68 mm

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

160 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

0

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie