ABB SPA - ABBCTS150 TA NUCLEO APRIBILE CTS-1-50 - 50A - CTS150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Breite - 22.8 mm
Tiefe - 25.8 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7612271516444
Artikelnummer
ABBCTS150
Herstellernummer
CTS150
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
1
Breite:
22.8 mm
Tiefe:
25.8 mm
Höhe:
40 mm
CTS-1-20 are current transformers up to 20A, part of the InSite Energy Management System product range to be used in connection with INS-E3 energy meter module


