Startseite

ABB SPA - ABBCTP-9-260-0-C COL-TY INST GRAVOSE 9X260 NEROUV 100PZ - CTP-9-260-0-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 260 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022122626

Artikelnummer

ABBCTP-9-260-0-C

Herstellernummer

CTP-9-260-0-C

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

260 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

520 N

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Codice Ordine: CTP-9-260-0-C - Fascetta con dentino in plastica tipo Col-Ty™, realizzata in poliestere, specifica per installazioni gravose, resistente UV, larghezza 9mm, lunghezza 260mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie