ABB SPA - ABBCSU2LV CSU-2LV CURRENT SENSING UNIT PER BT - CSU2LV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Funktion ansprechverzögert - nein
Funktion rückfallverzögert - nein
Funktion Stern/Dreieck - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500524923
Artikelnummer
ABBCSU2LV
Herstellernummer
CSU2LV
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Breite:
155.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
63.8 mm
Höhe:
141.1 mm
Geeignet für Frontmontage:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...250 V
Betriebsspannung DC:
24...250 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


