Startseite

ABB SPA - ABBCRS230VADC1CRS Interface-Relais - CRS230VADC1CRS

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCRS230VADC1CRS Interface-Relais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614499364

Artikelnummer

ABBCRS230VADC1CRS

Herstellernummer

CRS230VADC1CRS

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230...230 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

6.3 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

76.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

88.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: CRS230VADC1CRS - Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Serie CR-S slim 6 mm, CR-S230VADC1CRS Base + relè estr. 6 mm, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie