ABB SPA - ABBCRS230VADC1CRGZ Interface-Relais - CRS230VADC1CRGZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614499395
Artikelnummer
ABBCRS230VADC1CRGZ
Herstellernummer
CRS230VADC1CRGZ
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230...230 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
76.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
94.7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


