Startseite

ABB SPA - ABBCRS110VADC1CRZ Interface-Relais - CRS110VADC1CRZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614499340

Artikelnummer

ABBCRS110VADC1CRZ

Herstellernummer

CRS110VADC1CRZ

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

76.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

94.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore ABB tipo/modello CR-S110VADC1CRZ BASE REL ESTR. 6 MM