Startseite

ABB SPA - ABBCRS012024VADC1SS CR-S012/024VADC1SS BASE X REL? 6 MM - CRS012024VADC1SS

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCRS012024VADC1SS CR-S012/024VADC1SS BASE X REL? 6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614499203

Artikelnummer

ABBCRS012024VADC1SS

Herstellernummer

CRS012024VADC1SS

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.3 mm

Höhe:

76.4 mm

Tiefe:

88.5 mm

I relè di interfaccia a plug-in della serie CR-S sono utilizzati per isolamento elettrico, amplificazione e accoppiamento di segnale tra i dispositivi elettronici di controllo, come PLC, personal computer, sistemi fieldbus e il livello del sensore/attuatore. La serie CR-S combina la flessibilità di un sistema modulare e la capacità di commutare alte correnti pur con dimensioni ridotte, per un uso ideale in condizioni di spazio limitato