Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ABB SPA - ABBCRS006024VDC1SZ CR-S006/024VDC1SZ BASE X REL? 6 MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCRS006024VDC1SZ CR-S006/024VDC1SZ BASE X REL? 6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Breite - 6.2 mm

  • Höhe - 76.6 mm

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614499197

Artikelnummer

ABBCRS006024VDC1SZ

Herstellernummer

CRS006024VDC1SZ

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Breite:

6.2 mm

Höhe:

76.6 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

94.7 mm

Zoccolo rele ABB - serie/ modello ABBCRS006024VDC1SZ - - CR-S006 024VDC1SZ BASE X REL 6 MM