ABB SPA - ABBCPS32420 CP-S.3 24/20.0 - CPS32420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 3...575 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4053546170245
Artikelnummer
ABBCPS32420
Herstellernummer
CPS32420
Hersteller
ABB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
3...575 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
516.1 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
3...575 V
Breite:
68 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
129.4 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
126.8 mm
Höhe:
129.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Einbaubreite:
68 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


