ABB SPA - ABBCPC1ARU CPC1-ARU UNITA DI RIDONDANZA CP-C1 - CPC1ARU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 10...58 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10...58 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614523816
Artikelnummer
ABBCPC1ARU
Herstellernummer
CPC1ARU
Hersteller
ABB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
10...58 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10...58 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
60 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
19 VA
Breite:
56.4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
129.4 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
136 mm
Höhe:
129.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbaubreite:
56.4 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


