ABB SPA - ABBCPB2410 CP-B 24/10.0 BUFFER 24VCC-10A 10KWS - CPB2410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.584 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4016779782593
Artikelnummer
ABBCPB2410
Herstellernummer
CPB2410
Hersteller
ABB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
20 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Breite:
116 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
168 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
151 mm
Höhe:
168 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbaubreite:
116 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie