Startseite

ABB SPA - ABBCP610R11 CP6-10R-11 - CP610R11

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCP610R11 CP6-10R-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500402627

Artikelnummer

ABBCP610R11

Herstellernummer

CP610R11

Hersteller

ABB

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

300 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsante completo ABB - serie/ modello ABBCP610R11 - - CP6-10R-11