ABB SPA - ABBCP610G20 CP6-10G-20 - CP610G20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500402573
Artikelnummer
ABBCP610G20
Herstellernummer
CP610G20
Hersteller
ABB
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


