ABB SPA - ABBCP610G11 CP6-10G-11 - CP610G11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500402634
Artikelnummer
ABBCP610G11
Herstellernummer
CP610G11
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP67


