ABB SPA - ABBCP311R10 CP3-11R-10 PULS. COMP. LUM. - CP311R10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Tastend - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500376386
Artikelnummer
ABBCP311R10
Herstellernummer
CP311R10
Hersteller
ABB
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


