Startseite

ABB SPA - ABBCP133G10 CP1-33G-10 PULS. COMP. LUM. - CP133G10

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCP133G10 CP1-33G-10 PULS. COMP. LUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500408919

Artikelnummer

ABBCP133G10

Herstellernummer

CP133G10

Hersteller

ABB

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

220 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X

Pulsante completo ABB - serie/ modello ABBCP133G10 - - CP1-33G-10 PULS. COMP. LUM.