Startseite

ABB SPA - ABBCMSRS22SC Stromuberwachungsrelais - CMSRS22SC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMSRS22SC Stromuberwachungsrelais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 0.3...15 A

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Versorgungsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614379130

Artikelnummer

ABBCMSRS22SC

Herstellernummer

CMSRS22SC

Hersteller

ABB

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

0.3...15 A

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Externer Stromwandler:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

220...240 V

Relè di controllo corrente ABB tipo/modello CM-SRS.22S.C 15 A AL. 220-240 VCA-VITE