Startseite

ABB SPA - ABBCMSRS12SB Stromuberwachungsrelais - CMSRS12SB

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMSRS12SB Stromuberwachungsrelais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 0.3...15 A

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110...130 V

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779852296

Artikelnummer

ABBCMSRS12SB

Herstellernummer

CMSRS12SB

Hersteller

ABB

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

0.3...15 A

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

110...130 V

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Externer Stromwandler:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

110...130 V

Codice Ordine: CMSRS12SB - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo della corrente monofase, CM-SRS.12S.B da 0,3-1,5 A 1-5 A 3-15 A, min. o max. corr. in c.a./c.c., 1 c/o, alim. 110-130V c.a.- vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie