Startseite

ABB SPA - ABBCMPVS31P 3-Phasenuberwachungsrelais - CMPVS31P

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMPVS31P 3-Phasenuberwachungsrelais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 160...300 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160...300 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779852012

Artikelnummer

ABBCMPVS31P

Herstellernummer

CMPVS31P

Hersteller

ABB

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

160...300 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

160...300 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.2 s

Breite:

22.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.2 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

160...300 V

Codice Ordine: CMPVS31P - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo delle fasi in sistemi trifase, CM-PVS.31P Tens. di controllo da 160-300V c.a. 50/60 Hz, Alim=Vn sequenza e mancanza fase, max e minV reg., 2 c/o con temp. - push-in, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie