Startseite

ABB SPA - ABBCMPFE2 CM-PFE.2 RELE SEQ. E MANC. FASE 3X200-50 - CMPFE2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMPFE2 CM-PFE.2 RELE SEQ. E MANC. FASE 3X200-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200...500 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 200...500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614501814

Artikelnummer

ABBCMPFE2

Herstellernummer

CMPFE2

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

200...500 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

200...500 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Spannungsmessbereich:

200...500 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.5 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.5 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.5 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.5 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

78.5 mm

Relè di controllo fase ABB tipo/modello CM-PFE.2 RELE SEQ. E MANC. FASE 3X200-50