ABB SPA - ABBCMP93-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D2,4 BOBINA 300M BK - CMP93-0-BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 M
EAN
8001022447677
Artikelnummer
ABBCMP93-0-BG
Herstellernummer
CMP93-0-BG
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
300 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


