ABB SPA - ABBCMP250-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D6,4 BOBINA 300M BK - CMP250-0-BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
5414363102526
Artikelnummer
ABBCMP250-0-BG
Herstellernummer
CMP250-0-BG
Hersteller
ABB
Schrumpfrate:
2:1
Codice Ordine: CMP250-0-BG - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie CMP, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 6,4mm, in BOBINA di lunghezza 300m, colore nero
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


