Startseite

ABB SPA - ABBCMP2000-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D50,8 BOBINA 50M BK - CMP2000-0-BG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 M

EAN

8001022113510

Artikelnummer

ABBCMP2000-0-BG

Herstellernummer

CMP2000-0-BG

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

51 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

51 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: CMP2000-0-BG - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie CMP, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 50.8mm, in BOBINA di lunghezza 50m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie