ABB SPA - ABBCMP1500-0-BG Schrumpfschlauch sw - CMP1500-0-BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 M
EAN
8001022113497
Artikelnummer
ABBCMP1500-0-BG
Herstellernummer
CMP1500-0-BG
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


