Startseite

ABB SPA - ABBCMMSS41S Motorschutzrelais - CMMSS41S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMMSS41S Motorschutzrelais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614496677

Artikelnummer

ABBCMMSS41S

Herstellernummer

CMMSS41S

Hersteller

ABB

Anzahl der Messkreise:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Höhe:

85.6 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

103.7 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Codice Ordine: CMMSS41S - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo della temperatura nei motori (tramite termistori), CM-MSS.41S Alim. 24-240V c.a./c.c. 2 c/o multifunz. configurabile ATEX vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie