Startseite

ABB SPA - ABBCMMSS41P CM-MSS.41P 24-240 VAC/DC2 C/O MULTIF. AT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMMSS41P CM-MSS.41P 24-240 VAC/DC2 C/O MULTIF. AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614496561

Artikelnummer

ABBCMMSS41P

Herstellernummer

CMMSS41P

Hersteller

ABB

Anzahl der Messkreise:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Höhe:

85.6 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

103.7 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Relè di controllo temperatura (protezione motore) ABB tipo/modello CM-MSS.41P 24-240 VAC DC2 C O MULTIF. AT