Startseite

ABB SPA - ABBCMMSS33P CM-MSS.33P 110-130 VAC E 220- 240 VAC2 C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMMSS33P CM-MSS.33P 110-130 VAC E 220- 240 VAC2 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614496530

Artikelnummer

ABBCMMSS33P

Herstellernummer

CMMSS33P

Hersteller

ABB

Anzahl der Messkreise:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

85.6 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

103.7 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Relè di controllo temperatura (protezione motore) ABB tipo/modello CM-MSS.33P 110-130 VAC E 220- 240 VAC2 C