ABB SPA - ABBCMMSS32P CM-MSS.32P 24 VAC/DC2 C/O , ATEX MOLLA - CMMSS32P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - nein
Externer Reset möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4013614496578
Artikelnummer
ABBCMMSS32P
Herstellernummer
CMMSS32P
Hersteller
ABB
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Höhe:
85.6 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
103.7 mm


