ABB SPA - ABBCMMSS22S Thermis.-Motorschutzrelais - CMMSS22S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - nein
Externer Reset möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4013614496714
Artikelnummer
ABBCMMSS22S
Herstellernummer
CMMSS22S
Hersteller
ABB
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Höhe:
85.6 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
103.7 mm