Startseite

ABB SPA - ABBCMMSS21S CM-MSS.21S 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATE - CMMSS21S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMMSS21S CM-MSS.21S 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA  ATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Externer Reset möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614496622

Artikelnummer

ABBCMMSS21S

Herstellernummer

CMMSS21S

Hersteller

ABB

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe:

85.6 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

103.7 mm

Relè di controllo temperatura (protezione motore) ABB tipo/modello CM-MSS.21S 24-240 VAC DC1 NC E 1 NA ATE