Startseite

ABB SPA - ABBCMMSS21P CM-MSS.21P 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATE - CMMSS21P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614496516

Artikelnummer

ABBCMMSS21P

Herstellernummer

CMMSS21P

Hersteller

ABB

Anzahl der Messkreise:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

85.6 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

103.7 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Codice Ordine: CMMSS21P - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo della temperatura nei motori (tramite termistori), CM-MSS.21P Alim. 24-240V c.a./c.c. 1 NC e 1 NA controllo interruzione dei cavi, memoria del guasto, del corto circuito nei cavi delle sonde ATEX molla, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie