Startseite

ABB SPA - ABBCMMSS12P CM-MSS.12P ALIM. 24 VAC/DC1 C/O MOLLA - CMMSS12P

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMMSS12P CM-MSS.12P ALIM. 24 VAC/DC1 C/O    MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Externer Reset möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614496615

Artikelnummer

ABBCMMSS12P

Herstellernummer

CMMSS12P

Hersteller

ABB

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe:

85.6 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

103.7 mm

Relè di controllo temperatura (protezione motore) ABB tipo/modello CM-MSS.12P ALIM. 24 VAC DC1 C O MOLLA