ABB SPA - ABBCMMPS41S 3-Phasenuberwachungsrelais - CMMPS41S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 300...500 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 300...500 V
Packung
1 ST
EAN
4013614397561
Artikelnummer
ABBCMMPS41S
Herstellernummer
CMMPS41S
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
300...500 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
300...500 V
Versorgungsspannung DC:
500...500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Spannungsmessbereich:
300...500 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm


