ABB SPA - ABBCMMPS21S 3-Phasenuberwachungsrelais - CMMPS21S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 180...280 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 180...280 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4013614365157
Artikelnummer
ABBCMMPS21S
Herstellernummer
CMMPS21S
Hersteller
ABB
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
180...280 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
180...280 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
180...280 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


