ABB SPA - ABBCMESS1SC Spannungsuberwach.relais - CMESS1SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsmessbereich 1 - 3...600 V
Spannungsmessbereich 2 - 0...0 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4013614379291
Artikelnummer
ABBCMESS1SC
Herstellernummer
CMESS1SC
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
3...600 V
Spannungsmessbereich 2:
0...0 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
3...600 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm