Startseite

ABB SPA - ABBCMESS1PB Spannungsuberwach.relais - CMESS1PB

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMESS1PB Spannungsuberwach.relais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsmessbereich 1 - 3...600 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • Ansprechwert Spannung - 3...600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779852425

Artikelnummer

ABBCMESS1PB

Herstellernummer

CMESS1PB

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsmessbereich 1:

3...600 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Ansprechwert Spannung:

3...600 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Relè di controllo tensione ABB tipo/modello CM-ESS.1P.B 600V AL. 110-130 VCA-P-IN