ABB SPA - ABBCMENS31P CM-ENS.31P REL? LIQ. UP-DOWN RIT. 24-230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 30 s
Packung
1 ST
EAN
4013614502859
Artikelnummer
ABBCMENS31P
Herstellernummer
CMENS31P
Hersteller
ABB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
30 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Kaskadierbar:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V