ABB SPA - ABBCMENS13S Niveaurelais - CMENS13S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s
Packung
1 ST
EAN
4013614346910
Artikelnummer
ABBCMENS13S
Herstellernummer
CMENS13S
Hersteller
ABB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Kaskadierbar:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...240 V


