Startseite

ABB SPA - ABBCL2542R CL2-542R LAMP. LED ROSSO, 380-415VCA - CL2542R

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCL2542R CL2-542R LAMP. LED ROSSO, 380-415VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380...415 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500257203

Artikelnummer

ABBCL2542R

Herstellernummer

CL2542R

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

380...415 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

hoch

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Indicatore ottico completo ABB - serie/ modello ABBCL2542R - - CL2-542R LAMP. LED ROSSO 380-415VCA