Startseite

ABB SPA - ABBCL2520C CL2-520C LAMP. LED BIANCO, 220VCC - CL2520C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCL2520C CL2-520C LAMP. LED BIANCO, 220VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 220...220 V

  • Spannungsart - DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500260050

Artikelnummer

ABBCL2520C

Herstellernummer

CL2520C

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

farblos

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

220...220 V

Spannungsart:

DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

hoch

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore ottico completo ABB tipo/modello CL2-520C LAMP. LED BIANCO 220VCC